Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E232DN3025

  • ERIKS:13519222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 232 DN 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
43 mm