Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2225DN3100

  • ERIKS:13519206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 2225 DN 3 100
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
74 mm