Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2225DN2010

  • ERIKS:13519199
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
74 mm