Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2225DN1010

  • ERIKS:13519195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,80/ stukexcl. btw

€ 74,78incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 2225 DN 1 010
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
74 mm