Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E218DN2006

  • ERIKS:13519185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,10/ stukexcl. btw

€ 69,09incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 218 DN 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
53 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
43 mm