Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E218DN1006

  • ERIKS:13519182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,70/ stukexcl. btw

€ 68,61incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
53 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
43 mm