€ 55,50/ stukexcl. btw
€ 67,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 2140 DN 1 025 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 152 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 74 mm |