Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2130DN3060V2,0

  • ERIKS:14039672
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
129 mm
Inwendige diameter
22 mm
Buitendiameter
53 mm