Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E210DN3025

  • ERIKS:13519159
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 21Min. order: 21

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
33 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
43 mm