€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 07/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 210 DN 1 010 |
Materiaal filterelement | Cellulose versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 32.5 mm |
Inwendige diameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 45 mm |