Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20165RN3040V2,0

  • ERIKS:13519138
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
62.8 mm
Buitendiameter
99 mm