€ 106,00/ stukexcl. btw
€ 128,26incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 20045 DN 3 040 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 397 mm |
Inwendige diameter | 42.2 mm |
Buitendiameter | 80 mm |