Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20045DN3025

  • ERIKS:13519125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,00/ stukexcl. btw

€ 134,31incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20045 DN 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
397 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm