Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20045DN2010

  • ERIKS:13519123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,50/ stukexcl. btw

€ 110,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20045 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm