Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20030DN3060FKM

  • ERIKS:13519116
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm