Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20030DN3040

  • ERIKS:13519115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,00/ stukexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20030 DN 3 040
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm