Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20030DN2010

  • ERIKS:13519108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,00/ stukexcl. btw

€ 212,96incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20030 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm