€ 179,00/ stukexcl. btw
€ 216,59incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 20030 DN 2 006 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 248 mm |
Inwendige diameter | 42.2 mm |
Buitendiameter | 80 mm |