Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20020DN2010

  • ERIKS:13519092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,00/ stukexcl. btw

€ 131,89incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20020 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm