Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20020DN1010

  • ERIKS:13519088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157 mm
Inwendige diameter
42.2 mm
Buitendiameter
80 mm