Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20018DN2025

  • ERIKS:13519081
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 11Min. order: 11

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm