Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20018DN2010

  • ERIKS:13519080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,10/ stukexcl. btw

€ 89,66incl. btw

Verkocht per: 19Min. order: 19

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20018 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
225 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm