Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20013DN1025

  • ERIKS:13519050
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 21Min. order: 21

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
45 mm