Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20008DN2010

  • ERIKS:13519039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,50/ stukexcl. btw

€ 68,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20008 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
45 mm