Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20008DN2006

  • ERIKS:13519038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,10/ stukexcl. btw

€ 76,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20008 DN 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
45 mm