Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20004DN3040

  • ERIKS:13519015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20004 DN 3 040
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
45 mm