Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20004DN3025FKM

  • ERIKS:13519014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,20/ stukexcl. btw

€ 93,41incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 20004 DN 3 025 FKM
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
83 mm
Inwendige diameter
24.2 mm
Buitendiameter
45 mm