€ 69,70/ stukexcl. btw
€ 84,34incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 20004 DN 3 025 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 83 mm |
Inwendige diameter | 24.2 mm |
Buitendiameter | 45 mm |