€ 55,60/ stukexcl. btw
€ 67,28incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 20004 DN 2 010 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 83 mm |
Inwendige diameter | 24.2 mm |
Buitendiameter | 45 mm |