Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E156RN1025

  • ERIKS:13518974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,20/ stukexcl. btw

€ 42,59incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
92 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
53 mm