Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E156RN1010

  • ERIKS:13518973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,80/ stukexcl. btw

€ 54,21incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
92 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
53 mm