€ 49,00/ stukexcl. btw
€ 59,29incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 11400 RN 1 025 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 508 mm |
Inwendige diameter | 94 mm |
Buitendiameter | 142 mm |