Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10095RN3025

  • ERIKS:13518873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 756,00/ stukexcl. btw

€ 914,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 10095 RN 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
73 mm
Buitendiameter
140 mm