Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10095RN2010

  • ERIKS:13518870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,00/ stukexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 10095 RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
73 mm
Buitendiameter
140 mm