€ 216,00/ stukexcl. btw
€ 261,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | E |
Code | E 10045 RN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 398 mm |
Inwendige diameter | 55.2 mm |
Buitendiameter | 110 mm |