Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10020RN2010

  • ERIKS:13518834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
E
Code
E 10020 RN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
55.2 mm
Buitendiameter
110 mm