€ 453,00/ stukexcl. btw
€ 548,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Code | C 2727 DN 2 003 WS |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 3 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 263 mm |
Inwendige diameter | 59 mm |
Buitendiameter | 260 mm |