Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement C2727DN2002

  • ERIKS:13518790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,00/ stukexcl. btw

€ 563,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Code
C 2727 DN 2 002
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
2 µm
Drukverschil
3 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
263 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
260 mm