Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement C1525DN2003WS

  • ERIKS:13518789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Code
C 1525 DN 2 003 WS
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
219 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
151 mm