€ 151,00/ stukexcl. btw
€ 182,71incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30934 RN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 8 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 380 mm |
Inwendige diameter | 90 mm |
Buitendiameter | 105.8 mm |