€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
Verkocht per: 18Min. order: 18
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30823 DN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 232 mm |
Inwendige diameter | 40.5 mm |
Buitendiameter | 78 mm |