Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30817DN3200

  • ERIKS:14039453
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
200 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
78 mm