€ 84,70/ stukexcl. btw
€ 102,49incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30817 DN 2 025 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 21 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 170 mm |
Inwendige diameter | 40.2 mm |
Buitendiameter | 78 mm |