Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30817DN2010

  • ERIKS:13518767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,20/ stukexcl. btw

€ 106,72incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30817 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
78 mm