Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30730RN2025/V1,5

  • ERIKS:13518764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,00/ stukexcl. btw

€ 128,26incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30730 RN 2 025 / V1,5
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.5 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
302.5 mm
Inwendige diameter
31.5 mm
Buitendiameter
63.7 mm