€ 137,00/ stukexcl. btw
€ 165,77incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30730 RN 2 010 / V2,5 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2.5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 305 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 61.5 mm |