Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN2025

  • ERIKS:13518757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30623 DN 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
234 mm
Inwendige diameter
28.3 mm
Buitendiameter
55.4 mm