€ 60,60/ stukexcl. btw
€ 73,33incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30623 DN 2 016 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 21 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 232 mm |
Inwendige diameter | 28.3 mm |
Buitendiameter | 58.8 mm |