Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN2010

  • ERIKS:13518754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
A
Code
A 30623 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
231.75 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
56 mm