€ 172,00/ stukexcl. btw
€ 208,12incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | A |
Code | A 30623 DH 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 234 mm |
Inwendige diameter | 28.2 mm |
Buitendiameter | 55 mm |